TradeForce - Støpsel med jord. Rett innføring 16A/250V IP20 - 2420002

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Støpsel med jord. Rett innføring 16A/250V IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

  • Materiale - Plast

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Uttaksvinkel - Rett

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Verktøy

EAN/GTIN

7630268400743

Elnummer

1500497

Leverandørens varenummer

2420002

Typebeskrivelse

1500497

Modell / utførelse:

Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)

Materiale:

Plast

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Uttaksvinkel:

Rett

Farge:

Hvit

Antall poler:

3

Nominell spenning:

250 V

Nominell strøm:

16 A

Materialkvalitet:

Termoplast

Tilkoblingsteknikk:

Skruklemme

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

NEMA kode:

Andre

Pluggadapter:

nei

Plugg med jord. Rett innføring 16A/250V IP20