TradeForce - Stålstrips 200x4.6mm syrefast - 0000460078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 200 mm
Modell / utførelse - Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger - Ball-/kulelås
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
EAN/GTIN
7630268403324
Elnummer
1301167
Leverandørens varenummer
0000460078
Typebeskrivelse
1301167
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Uten tenner
Antall IPX/SPX-innganger:
Ball-/kulelås
Farge:
Edelstål
Båndtykkelse:
0,25 mm
Lakk toleranse:
61,9...15 mm
Minste strekkstyrke:
890 N
Driftstemperaturområde:
-60...300 °C
Temperaturområde for montasje:
-80...300 °C
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


