TradeForce - STRØMTANG ÅPEN AC SANN RMS 690002 - 690002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Lineær skala - Ja
Logaritmisk skala - Ja
Multi-visning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268410438
Elnummer
8000064
Leverandørens varenummer
690002
Typebeskrivelse
8000064
Indikering:
Digital
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Lineær skala:
Ja
Logaritmisk skala:
Ja
Multi-visning:
Ja
Med bakgrunnsbelysning:
Ja
Valg av måleområde:
Automatisk
Temperaturmåling RTD:
Ja
Temperaturmåling:
Ja
CATIV 600V / CAT III 1000V.
Data Hold MAX/MIN funksjon.
Knapp for bakgrunnsbelysning.
Innebygd LED-lommelykt. Indikasjon for lavt batteri.
16 mm kjeveåpning. Auto Sense AC/DC spenning.
Integrert berøringsfri spenningsdetektor for raskt å sjekke strømførende ledninger.
Lav Z Sann RMS. IP40.
2 stk AA batterier inkludert.
Godkjent i henhold til NEK EN 61010


