TradeForce - Stuss 1 x 32mm Pkn.25 stk. Sonepar - 0023280011

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Stuss 1 x 32mm Pkn.25 stk. Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070530031815

Elnummer

1202987

Leverandørens varenummer

0023280011

Typebeskrivelse

1202987

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

nei

Stuss 1 x 32mm til veggboks