TradeForce - Stuss til veggboks 42 2x16mm Sonepar - 1900899001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - nei
Egnet for tilkoblingsboks - nei
Antall rørinnføringer - 2
Egnet for påbyggingsramme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
EAN/GTIN
7070530039286
Elnummer
1209021
Leverandørens varenummer
1900899001
Typebeskrivelse
1209021
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
nei
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
Antall rørinnføringer:
2
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
16 mm


