TradeForce - TAPE 18MM 20 MTR. GUL/GRØNN P - 1280009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grønn-gul
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,00015 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530394484
Elnummer
1800900
Leverandørens varenummer
1280009
Typebeskrivelse
1800900
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grønn-gul
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,00015 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei


