TradeForce - TAPE 19MM 20 MTR. HVIT PVC Ty - 1280011

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - TAPE 19MM 20 MTR. HVIT PVC Ty

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Hvit

  • Lengde - 20 m

  • Tykkelse - 0,00015 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

EAN/GTIN

7070530394507

Elnummer

1800902

Leverandørens varenummer

1280011

Typebeskrivelse

1800902

Bredde:

19 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Hvit

Lengde:

20 m

Tykkelse:

0,00015 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei