Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

TradeForce - TAPE 19MM 20 MTR. SVART PVC T - 1280010

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - TAPE 19MM 20 MTR. SVART PVC T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Svart

  • Lengde - 20 m

  • Tykkelse - 0,00015 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070530394491

Elnummer

1800901

Leverandørens varenummer

1280010

Typebeskrivelse

1800901

Bredde:

19 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Svart

Lengde:

20 m

Tykkelse:

0,00015 mm

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Dobbelsidig:

nei

Isolerende:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Selvvulkaniserende/amalgamerende:

nei

Egnet for høyspenning:

nei

Vulkaniserende:

nei