Tradeforce - TAPETKNIV 18MM 10 BLADER SNAP TRADEFORCE 15090002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Formen på bladet - Rett
Egnet for - Universal kniv
Bredde - 18 mm
Lengde - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400286
Elnummer
8802842
Leverandørens varenummer
15090002
Typebeskrivelse
8802842
Materiale
Andre
Formen på bladet
Rett
Egnet for
Universal kniv
Bredde
18 mm
Lengde
110 mm
Avbrytbart knivblad
Ja
Riflet egg
Nei
Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.Tapetkniv 18mm 10 Blader Snap Off Tradeforce