TradeForce - TREKKEFJÆR 30 mtr. NYLON Ø=4 mm. | 1670003 - 1670003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418847
Elnummer
8856672
Leverandørens varenummer
1670003
Typebeskrivelse
8856672
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Fargeløs
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Bruddstyrke:
120 kg
Kabelstyringshodediameter:
6 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Uten
Diameter trommel/ring:
320 mm
Vridd:
nei


