TradeForce - TREKKEFJÆR EASY 30 mtr. NYLON STÅL KASSETT Ø=4 mm. |1670007 - 1670007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Metall
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7630268418885
Elnummer
8856669
Leverandørens varenummer
1670007
Typebeskrivelse
8856669
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Metall
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Stål
Farge:
Oransje
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Bruddstyrke:
130 kg
Kabelstyringshodediameter:
6 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Bæremåte:
Kapsling
Diameter trommel/ring:
280 mm
Vridd:
nei


