TradeForce - TRIPOD TWIN 5000 LM OPPLADBAR ARBEIDSLAMPE M/STATIV - 3460003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Egnet for lampeeffekt - 100...100 W
Effektiv lysstrøm - 5000 lm
Med lyskilde - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268414221
Elnummer
8817918
Leverandørens varenummer
3460003
Typebeskrivelse
8817918
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Egnet for lampeeffekt:
100...100 W
Effektiv lysstrøm:
5000 lm
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Svart
Med hjul:
nei
Med stativholder:
Ja
Med stativ:
Ja
Farge på stativ:
Svart
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Materiale beskyttelsesdeksel:
Aluminium
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Isoleringsklasse:
II
Slagfasthet:
IK07
Maks systemeffekt:
100 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
0 m
Høyde:
1920 mm