TradeForce - TWIST 360 ARBEIDSLAMPE 1000LM OPPLADBAR M/KLYPE | 6940009 - 6940009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Oppladbar - Ja
Hovedlyskilde - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Fargetemperatur - 7000...7000 K
Innebygd ladekrets - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418342
Elnummer
8856660
Leverandørens varenummer
6940009
Typebeskrivelse
8856660
Oppladbar:
Ja
Hovedlyskilde:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Fargetemperatur:
7000...7000 K
Innebygd ladekrets:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Flerfarget
Spenningstype:
DC
Egnet for nødlys:
Ja
Merkespenning:
3...7 V
Utgangssignal amplitude:
nei
Frekvenssveip modus:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
1100...1100 lm
Bredde:
80 mm
Høyde/dybde:
177 mm
Lengde:
75 mm
Type kabling:
Avslutning
Lumen: 1000 / 500 / 250lm
LED Fargetemperatur: 7000K
Batteri: 3,7V 2500mAh Li-ion batteri
Ladeinngang: 5V 1A -Utgang:5V 1A
Ladetid: ca. 3 timer
Kjøretid: ca. 3 / 6 /12 timer
IP65, IK08
Lampemateriale: PA6 + TPE + PC
Tilbehør: 1stk USB-C ladekabel inkludert