TradeForce - Unbrakosett 9 deler 1,5-10mm Fargekodet -100001 Sonepar - 22100003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall nøkler - 9
Med kulehode - Ja
Modell / utførelse - Plastsokkel
Type håndtak - Rettvinklet
Farge - Flerfargesett
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268410506
Elnummer
8856889
Leverandørens varenummer
22100003
Typebeskrivelse
8856889
Antall nøkler:
9
Med kulehode:
Ja
Modell / utførelse:
Plastsokkel
Type håndtak:
Rettvinklet
Farge:
Flerfargesett
Unbrakosett 9 deler
1,5, 2, 2,5 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8, 10 mm
Chrom vanadium
Avfasede sekskantnøkkelhoder gjør det mulig å bruke i vinkler opp til 25 grader
1,5, 2, 2,5 ,3 ,4 ,5 ,6 ,8, 10 mm
Chrom vanadium
Avfasede sekskantnøkkelhoder gjør det mulig å bruke i vinkler opp til 25 grader