TradeForce - Utforingsring 1,5 boks 6mm Pkn.25 stk. Sonepar - 1900899022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 6 mm
Form - Oval
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Lengde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070530031907
Elnummer
1202999
Leverandørens varenummer
1900899022
Typebeskrivelse
1202999
Justeringshøyde:
6 mm
Form:
Oval
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
6 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei


