TradeForce - VATER ALUMINIIUM 24" - 61 C TRADEFORCE 1450002 - 1450002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 610 mm
Antall libeller - 3
Magnetisk - Ja
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400040
Elnummer
8802846
Leverandørens varenummer
1450002
Typebeskrivelse
8802846
Lengde:
610 mm
Antall libeller:
3
Magnetisk:
Ja
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
65 mm
Antall huller, hånsgrep:
2
Relativ målenøyaktighet:
0,5 mm/m
Materiale:
Aluminium
Freset måleflate:
nei
Justerbar:
nei
Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.Vater Aluminiium 24" - 61 Cm Tradeforce