TradeForce - VATER ALUMINIIUM 9" - 23 CM TRADEFORCE 1450001 - 1450001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 230 mm
Antall libeller - 3
Magnetisk - Ja
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268400033
Elnummer
8802845
Leverandørens varenummer
1450001
Typebeskrivelse
8802845
Lengde:
230 mm
Antall libeller:
3
Magnetisk:
Ja
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
45 mm
Antall huller, hånsgrep:
0
Relativ målenøyaktighet:
1 mm/m
Materiale:
Aluminium
Freset måleflate:
Ja
Justerbar:
nei
Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.Vater Aluminiium 9" - 23 Cm Tradeforce