TradeForce - Veggboks 42 - 2x71 dobbel 4 løp 16mm med stenderfeste Sonepar - 1900801103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Dobbelt
Utstyrt med - Klemme
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Installasjon
EAN/GTIN
7070530039255
Elnummer
1209018
Leverandørens varenummer
1900801103
Typebeskrivelse
1209018
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbelt
Utstyrt med:
Klemme
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Lengde:
229 mm
Bredde:
115 mm
Dybde:
42...42 mm
Innvendig dybde:
40 mm
Egnet for vegg-/ platetykkelse:
30...30 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
4
Antall medleverte stusser:
2
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Lufttett:
nei
Antall poler i klemmen:
4
Fastmontert klemme:
Ja
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss


