TradeForce - Veggboks 60 -71 4 løps 16/20 u/stenderfeste Sonepar - 1900801207

TradeForce
KopierKopier
TradeForce - Veggboks 60 -71  4 løps 16/20 u/stenderfeste Sonepar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Klemme

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TradeForce Installasjon

EAN/GTIN

7070530031839

Elnummer

1202972

Leverandørens varenummer

1900801207

Typebeskrivelse

1202972

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Klemme

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

Ja

Kan kobles:

Ja

Diameter:

71 mm

Lengde:

152 mm

Bredde:

150 mm

Dybde:

60...60 mm

Innvendig dybde:

57 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

4

Antall medleverte stusser:

2

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Lufttett:

nei

Antall poler i klemmen:

4

Fastmontert klemme:

Ja

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Rørstuss