TradeForce - Verktøysekk med plass til PC -1810006 Sonepar - 1810006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 21
Høyde - 480 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
TradeForce Verktøy
EAN/GTIN
7630268402600
Elnummer
8856890
Leverandørens varenummer
1810006
Typebeskrivelse
8856890
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
21
Høyde:
480 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
Ja
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
360 mm
Dybde:
210 mm


