Tradeforce - VERKTØYBAG 20CM TRADEFORCE 1810001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff
Totalt antall rom - 23
Høyde - 420 mm
Materialkvalitet - Polyester (PET)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268400224
Elnummer
8802849
Leverandørens varenummer
1810001
Typebeskrivelse
8802849
Modell / utførelse
Veske
Materiale
Stoff
Totalt antall rom
23
Høyde
420 mm
Materialkvalitet
Polyester (PET)
Med skulderreim
Ja
Med teleskophåndtak
Nei
Med lås
Nei
Med skum
Ja
Med romdelere
Ja
Farge
Svart
Signalrød
Nei
Hengelåsbøyle
Nei
Avtakbar skuff
Nei
Bredde
230 mm
Dybde
380 mm
Kvalitetsverktøy fra Tradeforce.Verktøybag 20Cm Tradeforce