TradeForce - WIDE 300LM HODELYKT IP44 OPPLADBAR - 70013 - 9870013

Tradeforce
KopierKopier
TradeForce - WIDE 300LM HODELYKT IP44 OPPLADBAR  - 70013

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268418403

Elnummer

8813607

Leverandørens varenummer

9870013

Typebeskrivelse

8813607

Hodelykt som er ideel for nærarbeid med sitt ekstremt brede lysbilde. 5 lysmoduser: Lysbånd --> full lysstyrke - halv lysstyrke - Spot --> full lysstyrke - halv lysstyrke - langt trykk = strobe. Lumen lysbånd: høy 300Lm - lav 140LM - Spot høy 100LM - lav 50LM. Batteri levetid: Lysbånd høy 2,8t - lav 5t. Spot høy 7,5t - lav 15t. CCT: 9500K. Ladetid: 3,5t. Bevegelsessensor -IP44 -Materiale: silikon + ABS + webbing. 3,7V 1200mAh innebygd oppladbart litiumbatteri. Med 1 stk. Type-C ladekabel