Trelleborg - KOMBIFLENS-MULTIG. MC- 3 SORT - 83123024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774423647
Elnummer
2529910
Leverandørens varenummer
83123024
Typebeskrivelse
2529910
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
3
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


