Trelleborg - KOMBIFLENS-MULTIG. MC-35 SORT - 83123027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 35
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774113562
Elnummer
2529909
Leverandørens varenummer
83123027
Typebeskrivelse
2529909
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
35
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


