Trelleborg - KOMBIFLENS-MULTIGATE MC-25 - 83123010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 25
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774113630
Elnummer
2529900
Leverandørens varenummer
83123010
Typebeskrivelse
2529900
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
25
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


