Trelleborg - KOMBIFLENS-MULTIGATE MC-35 - 83123012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Rett
Bredde - 216 mm
Høyde - 84 mm
Antall kontaktåpninger - 35
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774113616
Elnummer
2529901
Leverandørens varenummer
83123012
Typebeskrivelse
2529901
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Rett
Bredde:
216 mm
Høyde:
84 mm
Antall kontaktåpninger:
35
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten


