Trelleborg - MEMBRANNIP GET 26-35 SORT M50 IP67 METRISK EPDM GUMMI - 83122111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 50 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 26...35 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774423524
Elnummer
1252016
Leverandørens varenummer
83122111
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPLER
Nominell diameter:
50 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
26...35 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
T-GET membrannippel i metrisk utførelse i sort TPE. Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC. UL 94 V-0. Betinget oljebestandig.