Trelleborg - MEMBRANNIP GET 3-5 GRÅ M13 IP67 METRISK EPDM GUMMI - 83122140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 3...5 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4044774423555
Elnummer
1252000
Leverandørens varenummer
83122140
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPLER
Nominell diameter:
12 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
3...5 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
T-GET membrannippel i metrisk utførelse i Lysgrå TPE. Farge RAL7042 Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC.


