Trelleborg - MEMBRANNIP GET 7-10 SORT M20 IP67 METRISK EPDM GUMMI - 83122095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 7...10 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410017323278
Elnummer
1252012
Leverandørens varenummer
83122095
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPLER
Nominell diameter:
20 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
7...10 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
NY GET membrannippel metriskutførelse- i sort gummi UL94 V0 med tetningen utvendig - IP67 - -40 til +100ºC


