Trelleborg - MEMBRANNIPEL EPDM GRÅ Ø 48 MM - 83122055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tetthetsområde - 26...35 mm
For veggtykkelse - 1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Nominell størrelse PG - 36
Materiale - Gummi
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410017303867
Elnummer
1254456
Leverandørens varenummer
83122055
Typebeskrivelse
MEMBRANNNIPLER
Tetthetsområde:
26...35 mm
For veggtykkelse:
1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Nominell størrelse PG:
36
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
VET membrannippel i Pg utførelse i EPDM gummi- IP67- -40 til +105


