Trelleborg - MEMBRANNIPEL EPDM GRÅ Ø 19 MM - 83122051

KopierKopier
Trelleborg - MEMBRANNIPEL EPDM GRÅ  Ø 19 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tetthetsområde - 7...10 mm

  • Med sikringer - 1,3...5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Materiale - Gummi

  • Nominell størrelse PG - 11

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774114248

Elnummer

1254451

Leverandørens varenummer

83122051

Typebeskrivelse

MEMBRANNNIPLER

Tetthetsområde:

7...10 mm

Med sikringer:

1,3...5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

11

Halogenfri:

nei

Farge:

Andre

VET membrannippel i Pg utførelse i EPDM gummi- IP67- -40 til +100