Utgått

Trelleborg - MembranNippel CR VET 8-14 PG13 - 1253903

KopierKopier
Trelleborg - MembranNippel CR VET 8-14 PG13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 23,8 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 10...14 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613013745

Elnummer

1253903

Leverandørens varenummer

1253903

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL TYPE VET OLJEBESTANDIG

Nominell diameter:

23,8 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

10...14 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

13

Halogenfri:

Ja

Farge:

Svart

Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 0,5 til 4,0 mm . Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy. Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent Temperaturbestandighet: -30°C/ +130°C Farge: Sort Halogenfri Ja Tetthetsgrad: IP67 Platetykkelse: 1,0-4,0 mm