Utgått

Trelleborg - MEMBRANNIPPEL GET 3-5 GRÅ - 83122205

KopierKopier
Trelleborg - MEMBRANNIPPEL GET 3-5 GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 12,2 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 3...5 mm

  • For veggtykkelse - 1,3...5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410017323025

Elnummer

1213165

Leverandørens varenummer

83122205

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL

Nominell diameter:

12,2 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

3...5 mm

For veggtykkelse:

1,3...5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Halogenfri:

nei

Farge:

Andre

Membrannippel GET IP67 i Metriske utførelse Grå EPDM gummi RAL7042 -40 til +100ºC