Trelleborg - MembranNippel GET 30-45 M63 - 1252677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 60,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 30...45 mm
Med sikringer - 1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070610012529
Elnummer
1252677
Leverandørens varenummer
1252677
Typebeskrivelse
1252677
Nominell diameter:
60,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
30...45 mm
Med sikringer:
1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gummigjennomføring, beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 1 til 5 mm. Gir en støv- og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy.
Passer til hull: Hull Ø 60,5 mm
Materiale: Gummi(EPDM) er vær- og kjemikalieresistent
Temperaturbestandighet: -30 °C til +130 °C
Farge: Grå (RAL7042)
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: VET 1 til 4 mm, GET 1,3 til 5 mm
Passer til hull: Hull Ø 60,5 mm
Materiale: Gummi(EPDM) er vær- og kjemikalieresistent
Temperaturbestandighet: -30 °C til +130 °C
Farge: Grå (RAL7042)
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: VET 1 til 4 mm, GET 1,3 til 5 mm


