Trelleborg - MEMBRANNIPPEL GET 40-60 GRÅ - 83122221

KopierKopier
Trelleborg - MEMBRANNIPPEL GET 40-60 GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 80,2 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 40...60 mm

  • Med sikringer - 1,3...5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410017323186

Elnummer

1213166

Leverandørens varenummer

83122221

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPPEL

Nominell diameter:

80,2 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

40...60 mm

Med sikringer:

1,3...5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Halogenfri:

nei

Farge:

Andre

Membrannippel GET IP67 i Metriske utførelse Grå EPDM gummi RAL7042 -40 til +100ºC