Trelleborg - Membrannippel PG16 Sort - 83122158

KopierKopier
Trelleborg - Membrannippel PG16 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Tetthetsområde - 7...10 mm

  • Med sikringer - 1...4 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • Materiale - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044774113920

Elnummer

1211963

Leverandørens varenummer

83122158

Typebeskrivelse

MEMBRANNIPLER

Modell / utførelse:

Lukket

Tetthetsområde:

7...10 mm

Med sikringer:

1...4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Materiale:

Gummi

Nominell størrelse PG:

16

Halogenfri:

nei

Farge:

Svart

T-VET membrannippel i Pg utførelse i sort TPE. Utvendig tetning IP67 gjør den også egnet som blindplugg. Temperaturområde -40 til +100ºC. UL 94 V-0. Betinget oljebestandig.