Trelleborg - MembranNippel VET 3-5 PG7 - 1252700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 3...5 mm
Med sikringer - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613013646
Elnummer
1252700
Leverandørens varenummer
1252700
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPPEL TYPE VET
Nominell diameter:
12,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
3...5 mm
Med sikringer:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
7
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå


