Trelleborg - NIPPEL CR GET 40-60 M80 MEMBR - 1253918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 80,5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 40...60 mm
Med sikringer - 1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613013868
Elnummer
1253918
Leverandørens varenummer
1253918
Typebeskrivelse
1253918
Nominell diameter:
80,5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
40...60 mm
Med sikringer:
1,3...5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
Membrannippel av kloropren (CR) beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 1 til 5 mm. Gir en støv- og vanntett gjennomføring for kabler og rør. Monteres raskt og enkelt uten verktøy.
Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent
Temperaturbestandighet: -30 °C til +130 °C
Farge: Sort
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: VET 1,0 til 4,0 mm GET 1,3 til 5,0 mm
Materiale: Kloropren er vær- og oljeresistent
Temperaturbestandighet: -30 °C til +130 °C
Farge: Sort
Halogenfri: Ja
Tetthetsgrad: IP67
Platetykkelse: VET 1,0 til 4,0 mm GET 1,3 til 5,0 mm


