Trelleborg - T-GET 40-60 TPE Grå RAL 7042 - 83122148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 80 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 40...60 mm
For veggtykkelse - 1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410017323438
Elnummer
1252008
Leverandørens varenummer
83122148
Typebeskrivelse
MEMBRANNIPLER
Nominell diameter:
80 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
40...60 mm
For veggtykkelse:
1...4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Materiale:
Gummi
Halogenfri:
nei
Farge:
Andre
NY GET membrannippel i metrisk utførelse i grå gummi med tetningen utvendig - IP67 - -40 til +100ºC


