Trevos by VIX - BELTR LED 1170 HVIT 42W 3000K 3F - 54241

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Maks systemeffekt:

42 W
Se tilgjengelige varianter53 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lengde:

1170 mm
Se tilgjengelige varianter1450 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rør, komplett

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Maks systemeffekt - 42 W

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8590515542413

Elnummer

3311827

Leverandørens varenummer

54241

Typebeskrivelse

3311827

Modell / utførelse:

Rør, komplett

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Maks systemeffekt:

42 W

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsfarge:

Hvit

Materiale:

Stål

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Form:

Rektangulær

Med punktavgang:

Ja

Med strømskinne:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Veggmontering:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Egnet for nødlys:

nei

Slagfasthet:

IK00

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

146 mm

Høyde/dybde:

58 mm

Lengde:

1170 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Lysutbytte: 4640lm ±7,5%
Totaleffekt: 42W ±7,5%
Lyseffektivitet: 110lm/W
Beskyttelsesgrad: IP40
Maks omgivelsestemperatur: 35°C
Fargetemperatur: 3000K, CRI >80
Levetid: >50.000 timer
Diffuser: Gjennomsiktig polycarbonat (PC), UV-resistent, støtsikkert
Hus: Stålplate, hvitlakkert (RAL 9003)
Endedeksler: Hvit ABS plast, UV-resistent, mulighet for å skru fast i huset med M4-skruer
Kabelgjennomføring: Hvit, gummiert
Tilkoblingsklemme: Hurtigkobling (standard)
Lyskilde: LED