Trevos by VIX - FUTURA LED 1172 58W 4000K ABS 3F - 75331
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rør, komplett
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks systemeffekt - 58 W
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8590515753314
Elnummer
3311823
Leverandørens varenummer
75331
Typebeskrivelse
3311823
Modell / utførelse:
Rør, komplett
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
58 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsfarge:
Grå
Materiale:
Plast
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Form:
Rektangulær
Med punktavgang:
Ja
Med strømskinne:
nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon:
nei
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Veggmontering:
Ja
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
230...230 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Egnet for nødlys:
nei
Slagfasthet:
IK10
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
145 mm
Høyde/dybde:
111 mm
Lengde:
1172 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Totaleffekt: 58W ±7,5%
Lyseffektivitet: 140lm/W
Beskyttelsesgrad: IP66
Maks omgivelsestemperatur: 45°C
Fargetemperatur: 4000K, CRI >80
Levetid: >50.000 timer
Diffuser: Gjennomsiktig Akryl (AC), UV-resistent, støtsikkert
Hus: Grå ABS (ABS), UV-resistent, støtsikkert
Reflektor: stålblad, hvit (RAL 9003)
Pakning: Formet polyurethane (PUR)
Kabelgjennomføring: Skru PG 16
Tilkoblingsklemme: Hurtigkobling (standard)
Lyskilde: LED
Et Trevos by VIX-produkt
Oppdag Trevos by VIX-serien


