Triarca A/S - Kabelvernrør m/flens 19MMX1M Triax Forsinket stål halvrør
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 19 mm
Lengde - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
5702665500011
Elnummer
2857401
Leverandørens varenummer
550001
Typebeskrivelse
2857401
Form
Oval
Modell / utførelse
Rett
Bredde
19 mm
Lengde
1000 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Galvanisert
For kabeldiameter fra/til
0...19 mm
Farge
Andre
Med preging/merking
Nei
Oppheng medfølger
Nei
Triarca kabeldekkskinne (halvrør)
i galvanisert stål
19 mm. - 1 meter lengde
Veggtykkelse 1 mm.