Triarca A/S - Kabelvernrør m/flens 16MMX1M Triax Forsinket stål halvrør - 550000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 16 mm
Lengde - 1000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5702665500004
Elnummer
2857400
Leverandørens varenummer
550000
Typebeskrivelse
2857400
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
16 mm
Lengde:
1000 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter:
0...16 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
16 mm, stål.


