Triax - AK 25-95 DIR.TILK.KLEMME AL/CU - 1190052

KopierKopier
Triax - AK 25-95 DIR.TILK.KLEMME AL/CU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks ledertverrsnitt - 95 mm²

  • Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A

  • Klemmens bredde - 48 mm

  • Egnet for tilkobling av rundleder - Ja

  • Egnet for tilkobling av sektorformet leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5711255959351

Elnummer

1190052

Leverandørens varenummer

1190052

Typebeskrivelse

IC 25-95 Tilslutningssæt Al/Cu

Maks ledertverrsnitt:

95 mm²

Maks nominell driftsstrøm Ie:

400 A

Klemmens bredde:

48 mm

Egnet for tilkobling av rundleder:

Ja

Egnet for tilkobling av sektorformet leder:

Ja

Egnet for flatkabeltilkobling:

nei

IC 25-95 Tilkoblingsklemme sett (4 stk), isolert. IP20. Tverrsnit 25-95mm2. Al/Cu.