Triax - AK 95-240 DIR.TILK.KLEMME AL/C - 1190054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks ledertverrsnitt - 240 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 400 A
Klemmens bredde - 48 mm
Egnet for tilkobling av rundleder - Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5711255959368
Elnummer
1190054
Leverandørens varenummer
1190054
Typebeskrivelse
IC 95-240 Tilslutningssæt Al/Cu
Maks ledertverrsnitt:
240 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
400 A
Klemmens bredde:
48 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
nei


