Triax - DIN2 kniv sikringslastbryter, 400A. - 1190036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 500 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Antall poler - 4
Utførelse av betjeningselement - Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5702665959321
Elnummer
1190036
Leverandørens varenummer
1190036
Typebeskrivelse
DIN2 sikringsliste
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Antall poler:
4
Utførelse av betjeningselement:
Håndtak for deksel
Utførelse som hovedbryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
35 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Kabelinngang:
Bunn
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
Ja
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP20


