Triax - KSE P6-1002-M159, Kl. I. 630A skinnesystem, isolasjonsklasse I, rustfri fundament, grå RAL7037.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 4
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 16...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5711255987408
Elnummer
1190013
Leverandørens varenummer
598740
Typebeskrivelse
KSE P6-1002-M159, KL. I, GRÅ, RF-FUND.
Merkestrøm
630 A
Beskyttelsesklasse skap (IP)
IP34
Montering
Nedgravingssokkel
Antall poler
4
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel
16...240 mm²
Nominell spenning
500 V
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Galvanisert
Farge
Grå
RAL-nummer
7037
Bredde
1000 mm
Høyde
1002 mm
Dybde
210 mm
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening
2,5...240 mm²
Utstyrt med samleskinne
Ja
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne
IP20
Med jording
Ja
Fot
Ja
Inkludert gulvplate
Ja
Med monteringsplate
Nei
KSE P Kabelskapet leveres med et 630A 4-leder skinnesystem komplett med fundament. kabelskapet er produsert i galvanisert stålplate og udtrekksfundament er produsert i rustfri stålplate. Begge er etterfølgende pulverlakkert grå RAL7037. Andre RAL-farger er mulige. Denne kombinasjonen gir utmerket korrosjonsbeskyttelse når den installeres i korrosjonskategoriene C3 og C4 i henhold til ISO 12944-2. Berøringssikkert skinnesystem. Isolationsklasse I. Som tilkøb kan leveres isolationsklasse II.