Triax - KSE P6-343-M49, Kl. I. 630A skinnesystem, isolasjonsklasse I, rustfri fundament, grå RAL7037. - 1190005

KopierKopier
Triax - KSE P6-343-M49, Kl. I. 630A skinnesystem, isolasjonsklasse I, rustfri fundament, grå RAL7037.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 630 A

  • Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34

  • Montering - Nedgravingssokkel

  • Antall poler - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 16...240 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5711255986159

Elnummer

1190005

Leverandørens varenummer

1190005

Typebeskrivelse

KSE P6-343-M49, Kl. I, GRÅ, RF-FUND.

Nominell strøm:

630 A

Beskyttelsesklasse skap (IP):

IP34

Montering:

Nedgravingssokkel

Antall poler:

4

Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:

16...240 mm²

Nominell spenning:

500 V

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7037

Bredde:

343 mm

Høyde:

1000 mm

Dybde:

210 mm

Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:

2,5...240 mm²

Støtter automatisk bytte:

Ja

Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:

IP20

Med jording:

Ja

Fot:

Ja

Inkludert gulvplate:

Ja

Med monteringsplate:

nei

KSE P Kabelskapet leveres med et 630A 4-leder skinnesystem komplett med fundament. kabelskapet er produsert i galvanisert stålplate og udtrekksfundament er produsert i rustfri stålplate. Begge er etterfølgende pulverlakkert grå RAL7037. Andre RAL-farger er mulige. Denne kombinasjonen gir utmerket korrosjonsbeskyttelse når den installeres i korrosjonskategoriene C3 og C4 i henhold til ISO 12944-2. Berøringssikkert skinnesystem. Isolationsklasse I. Som tilkøb kan leveres isolationsklasse II.