Utgått

Triax - MIN 5MM INSEXNØKKEL M/UTTAK MO - 1190078

KopierKopier
Triax - MIN 5MM INSEXNØKKEL M/UTTAK MO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 0 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 0 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - Andre

  • Antall poler - 0

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5702668486060

Elnummer

1190078

Leverandørens varenummer

1190078

Typebeskrivelse

1190078

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

0 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

0 A

Egnet for sikringsinnsatser:

Andre

Antall poler:

0

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

0 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Andre

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

nei

Egnet for gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

nei

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

Andre

AK5 One-tool isoleret skruetrækker med stift 5mm unbrako. Isoleret 1000V. Har 3/8" hunstik for let og enkel efterspænding med momentnøgle.