Triax - OC 95-240 KABELKLEMME SETT AL/CU - 1190040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 95...240 mm²
Spenningsområde - Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 95...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5711255959207
Elnummer
1190040
Leverandørens varenummer
1190040
Typebeskrivelse
OC 95-240 klemmesæt
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
95...240 mm²
Spenningsområde:
Andre
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
95...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
95...240 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Nominell strøm:
400 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20